品番 : EA764BM-43
品名 : LANケーブルL型左出変換アダプタ(CAT6A STP)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADT-RJ6A-LL |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | コネクタ形状 | RJ-45シールドオス・メスコネクタ RJ-45メス 左出し |
| 結線仕様 | ストレート結線 | 規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) |
| アダプタ構造 | STP | 対応PoE規格 | IEEE802.3af・at・bt |
| 対応PoE通称 | PoE・PoE+・PoE++ | サイズ | W19.2×D54.3×H25mm |
| 重量 | 約19g | ||
| RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。 | |||
| パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。 | |||
| 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。 | |||
| 耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。 | |||
| STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1913ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BM-41 LANケーブルL型上出変換アダプタ(CAT6A STP) |
| EA764BM-42 LANケーブルL型下出変換アダプタ(CAT6A STP) |
| EA764BM-43 LANケーブルL型左出変換アダプタ(CAT6A STP) |
| EA764BM-44 LANケーブルL型右出変換アダプタ(CAT6A STP) |
ウェブカタログ画像
拡大
