品番 : EA764BY-174
品名 : スイッチングハブ(ギガ対応/8ポート/プラスチック筐体)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | EHC-G08PA3-W |
---|---|---|---|
ポート数 | 8 | 規格 | IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 |
接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 電源 | AC100~240V±10% 50/60Hz |
サイズ | 約129.6(W)×58.6(D)×21.3(H)mm(本体のみ) | 重量 | 約95g(本体のみ) |
付属品 | 専用ACアダプター(約1.2m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚 | 伝送速度 | 1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) |
消費電力 | 5.0W(最大) | カラー | ホワイト |
適合規格 | VCCI ClassB | 材質 | 筐体:プラスチック |
コネクタ形状 | RJ-45×5 | 適合ケーブル | 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 |
パケット転送速度 | 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) | コネクター形状 | RJ-45×8 |
設置方法 | 水平設置、壁掛け | スイッチング方式 | ストア&フォワード |
通信方式 | フルデュプレックス、ハーフデュプレックス | フローコントロール制御 | IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) |
バッファメモリー | 768Kbytes(各ポートに動的割当て) | スイッチングファブリック | 16.0Gbps |
最大パケット転送能力 | 11.9Mpps | パケット転送速度 | 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) |
MACアドレス登録数 | 4,000件(全ポート合計) | 発熱量 | 約18.0kJ/h(最大) |
省電力機能 | らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) | エネルギー消費効率 | 0.7W/Gbps |
最大実効伝送速度 | 8.0Gbps | 測定時のポート速度 | 1Gbps |
動作時環境条件 | 温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | 保管時環境条件 | 温度:-20℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) |
MTBF | 25℃:243,000時間、40℃:184,000時間 | ||
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 | |||
メーカー従来機種より容積比で約61%サイズダウン。コンパクトで場所を取らない設計です。 | |||
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 | |||
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。 | |||
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 | |||
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です | |||
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 | |||
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ジャンボフレーム(15Kbytes)、ノンブロッキング対応 | |||
EAP透過機能、ループ検知・防止機能、PoE仕様非対応 | |||
冷却ファンなし | |||
壁掛け用穴あり | |||
盗難防止セキュリティスロットなし | |||
EU RoHS準拠(10物質) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 15:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1946ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764BY-173 スイッチングハブ(ギガ対応/5ポート/プラスチック筐体) |
EA764BY-174 スイッチングハブ(ギガ対応/8ポート/プラスチック筐体) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)