品番 : EA764BY-304
品名 : ギガビット対応メディアコンバータ(ACタイプ/MMF)
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-Xを相互に変換するメディアコンバータ
仕様
| メーカー | FXC | 型番 | NC1GS |
|---|---|---|---|
| 標準規格 | IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3u, IEEE802.3, IEEE802.3x | データ転送速度 | 10/100/1000Mbps(CSMA/CD) |
| イーサネット仕様(RJ45) | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (MDI/MDI-X自動切替) [Duplex] Full/Half [Auto Negotiation] 対応(1000M/Full) |
ファイバポート | [トランシーバ] 1000BASE-SX(550m) [コネクタ] LCコネクタ [Duplex] Full [Auto Negotiation] 対応(1000M/Full) |
| TX波長 | 850nm MMF | 出力 | -9.5~-3dBm |
| 受信感度 | -17~-0dBm | 使用ケーブル | [規格]10/100/1000BASE-T 1000BASE-SX [ケーブルと最大距離] UTP Cat.5e以上 100m 50/125μm MMF 550m 62.5/125μm MMF 275m |
| 機能 | リンクフォルトパススルー [フレーム透過] EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP、Tagフレーム透過 |
転送方式 | [ポート割当] ストア&フォワード方式 |
| 最大フレームサイズ | [ジャンボフレーム] 9,216bytes |
総スループット | 2.97Mpps(64byte) |
| レイテンシ | 2.5μs (64byte) | ワイヤスピード | サポート |
| フレームバッファ | 12Kbytes | バッファアーキテクチャ | [ポート割当] 各ポートに動的に割当(Dynamic allocation) |
| フラッシュメモリ容量 | 128K | MACアドレステーブル | [方式] セルフラーニング方式 [エージング時間] 300秒 [MACアドレス最大登録数] 2,112個 |
| LED表示 | [POWER] 電源正常(緑):点灯、電源OFFまたは異常:消灯 [LAN Link/Act] リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙) [Fiber Link/Act] リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙) |
電源 | 定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz 最大入力電流:0.257A 最大消費電力:2.61W 最大発熱量:2.24Kcal/h |
| サイズ | 61(W)×87(D)×23(H)mm | 重量 | 171g |
| 動作時温度 | 0~50℃ | 保管時温度 | -20~70℃ |
| 動作/保管時湿度 | 5~90% ※結露なきこと | 冷却方式 | 自然空冷 |
| 適合性 | EMI規格 VCCIクラスA | 信頼性 | 1,371,524h (25℃常温)、661,606h (40℃) |
| 環境 | RoHS準拠 | 付属品 | インストレーションガイド&保証書 、AC アダプター 1 個 |
| リンクはオートネゴシエーションのみに対応しており、廉価ながらもLFP(リンクフォルトパススルー)機能を搭載 | |||
| リンクが切断された場合、もう一方のリンクを自動的に切断しますので障害発生時の原因究明に役立ちます。 | |||
| 本製品は10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000BASE-X SFPポートを各1つずつ備えており、電源は同梱のACアダプタを使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BY-304 ギガビット対応メディアコンバータ(ACタイプ/MMF) |
| EA764BY-305 ギガビット対応メディアコンバータ(ACタイプ/MMF・SMF) |
ウェブカタログ画像
拡大
