品番 : EA764BY-38B
品名 : 128x 84x30mm [8ポート]スイッチングハブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | EHC-G08MN2-HJW |
|---|---|---|---|
| 色 | ホワイト | 筐体材質 | メタル |
| ポート数 | 8 | 重量 | 約425g |
| 規格 | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 | 接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 電源 | AC100~240V | サイズ | 約171.5(W)×83.6(D)×30.0(H)mm(本体のみ) |
| 付属品 | 専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚 ※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付け済み。 ※水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 |
||
| 1000BASE-T対応の電源内蔵のメタル筐体スイッチングハブ | |||
| メイン基板に電解コンデンサを不使用。長寿命設計を実現 | |||
| 全ポート、Auto MDI/MDI-X機能に対応 | |||
| 省エネ法に準拠した省電力機能で、最大約77/76%節電 | |||
| ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。 | |||
| 作動音が気にならない静音ファンレス設計 | |||
| AC電源ケーブルにトラッキング対策付き | |||
| 放熱性に優れたメタルケース | |||
| 小型デザインで設置場所を選びません。 本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。 |
|||
| 底面にマグネットを装備していますので、 スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。 |
|||
| EU RoHS指令準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BY-35B 128x 84x30mm [5ポート]スイッチングハブ |
| EA764BY-38B 128x 84x30mm [8ポート]スイッチングハブ |

