詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764C-0.2

品名 : 0.2m モジュラーコード(6極2芯)

ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TEL-ST-02N2
規格 6極2芯 長さ(m) 0.2
厚さ・幅 3.3mm・5.1mm カラー アイボリー
モジュラープラグ 両端6極4芯コネクタ(RJ11)
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ノイズに強い厚み3.3mmシールド付きツイストモジュラーケーブル。
ADSL・高速通信に最適です。ノイズに強いシールド付きツイストモジュラーケーブルを使用しているので高速通信に最適です。
ISDN機器にも対応しています。ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する場合にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。※NTT端子結線準拠ではない6極2芯の機器には使用できません。
<使用上の注意>※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押した状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。※ケーブルをステイプルや釘などで固定しないでください。※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声がとぎれたりする場合には断線の可能性があります。ご使用を中止し、新しいものと交換してください。※本製品は屋内用です。
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/02 17:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1961ページ

代替品

EA764C-100B
バリエーション一覧
EA764C-0.2 0.2m モジュラーコード(6極2芯)
EA764C-0.5 0.5m モジュラーコード(6極2芯)
EA764C-1 1m モジュラーコード(6極2芯)
EA764C-3 3m モジュラーコード(6極2芯)
EA764C-5 5m モジュラーコード(6極2芯)
EA764C-7 7m モジュラーコード(6極2芯)
EA764C-10 10m モジュラーコード(6極2芯)
EA764C-15 15m モジュラーコード(6極2芯)
EA764C-100B 0.2m モジュラーコード(6極2芯/フェライトコア付)
EA764C-100C 0.5m モジュラーコード(6極2芯/フェライトコア付)
EA764C-101 1m モジュラーコード(6極2芯/フェライトコア付)
EA764C-103 3m モジュラーコード(6極2芯/フェライトコア付)
EA764C-105 5m モジュラーコード(6極2芯/フェライトコア付)
EA764C-107 7m モジュラーコード(6極2芯/フェライトコア付)
EA764C-110 10m モジュラーコード(6極2芯/フェライトコア付)
EA764C-115 15m モジュラーコード(6極2芯/フェライトコア付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top