品番 : EA764CB-3
品名 : モジュラージャック分配アダプター(6極4芯)
仕様
| メーカー | ミヨシ | 型番 | DA-42/WH |
|---|---|---|---|
| 仕様 | コンセント接続 | コネクタ形状 | ・6極4芯(RJ11、プラグ) ・6極4芯(RJ11、ジャック)×2 |
| サイズ | 約26.9(W)×36.8(D)×21.6(H)mm | ||
| 1つのモジュラージャックを2つに分配する時に使用します。 | |||
| 壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。 | |||
| 電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。 | |||
| 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。 | |||
| 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 |
|||
| 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 | |||
| 6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 | |||
| 環境に優しいRoHS指令対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/05 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764CB-2 モジュラーコード2分配アダプター(6極4芯) |
| EA764CB-3 モジュラージャック分配アダプター(6極4芯) |
ウェブカタログ画像
拡大
