品番 : EA764CB-52
品名 : 電源コードホルダー(3P用/10個入)
ケーブルやコードをスッキリ配線、固定できる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CA-510N |
|---|---|---|---|
| サイズ | W19×D19×H11mm | 重量 | 1.4g |
| 入数 | 10個 | 材質 | 66ナイロン(難燃性 UL94V-2) |
| 束線能力 | 8.1×12.5mm | 付属品 | 両面テープ |
| 対応電源コード | VFF、VCTF(主に3Pの電源コード) | ||
| 3Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764CB-51 電源コードホルダー(2P用/10個入) |
| EA764CB-52 電源コードホルダー(3P用/10個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
