詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CC-2

品名 : 受話器用カールコード(クロス結線/黒)

仕様

メーカー ミヨシ 型番 DC-J403/BK
用途 電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 仕様 4極4芯
長さ ・伸縮時:約0.3m
・伸長時:約2m
結線 クロス
カラー ブラック
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
環境に優しいRoHS指令対応
【クロス結線】主に家庭用電話機、ビジネスホンで採用
両端のプラグの向きを合わせた時に、右から左に同じ芯線の色が逆に配置されています。
追加説明
カタログ価格

735 円(税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/11 19:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1921ページ

代替品

EA764CC-1
バリエーション一覧
EA764CC-1 受話器用カールコード(クロス結線/白)
EA764CC-2 受話器用カールコード(クロス結線/黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top