品番 : EA764CC-7
品名 : 受話器用カールコード(ストレート結線/黒)
仕様
| メーカー | ミヨシ | 型番 | DC-J403S/BK |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電話機やFAX等の本体と受話器の接続に | 仕様 | 4極4芯 |
| 長さ | ・伸縮時:約0.3m ・伸長時:約2m |
結線 | ストレート |
| 色 | 黒 | ||
| 電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 | |||
| 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 | |||
| 環境に優しいRoHS指令対応 | |||
| 【ストレート結線】ビジネスホンの一部の電話機で採用 両端のプラグの向きを合わせた時に、右から左に同じ芯線の色が順番に配置されています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/10 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764CC-6 受話器用カールコード(ストレート結線/白) |
| EA764CC-7 受話器用カールコード(ストレート結線/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
