品番 : EA764CD-15A
品名 : 100-250V/150cm ノートPC電源コード(2P)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                            仕様
| メーカー | ミヨシ | 型番 | MBC-TA/15 | 
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100~250V/7A | コンセントプラグ | 2ピン(Aタイプ) | 
| 機器接続側プラグ | 2ピン(メガネ型) | 長さ | 1.5m | 
| <海外電圧AC250Vまで対応> 日本国内のAC100Vから海外のAC250Vまでの電圧に対応。 普段使いだけでなく、出張や旅行などで訪れる世界各国でご使用になれます。 ※海外でご使用の際、地域によっては別途電源変換プラグが必要になる場合がございます。  | 
                                |||
| <様々な機器に採用されているメガネ型プラグ搭載>  パソコンのACアダプターやデジタルカメラの充電器など、幅広く採用されているメガネ型のACプラグを採用。 様々な機器の充電に、これ一本で対応が可能です。  | 
                                |||
| <持ち運ぶ際に役立つケーブルロック機構> ケーブルの収納に便利な、ケーブルを束ねられるケーブルロックを搭載。  | 
                                |||
| <日本国内でも安心して使えるPSE対応製品> 海外対応製品の中には、日本国内で使用できないものがありますが、本製品はPSEを取得し、日本国内でも安心してご使用いただけます。  | 
                                |||
| ノートPC用アダプター、充電器、デジカメ充電器など | |||
| 変換プラグ電源(EA764CD-0)(別売り) | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 21:54現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764CD-0 : 250V/6A 電源変換プラグ | 

                                
                                    
                                    
                            