詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CD-23

品名 : AC125V/7A ノートPC用電源コード(2P/2m)

トラッキング火災予防絶縁キャップ付き電源コード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-DM2S-2
プラグ仕様 ACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き) コード長 約2m(VCTFK 二重被覆コード)
定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとしてご使用になれます。
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 17:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1877ページ
バリエーション一覧
EA764CD-21 AC125V/7A ノートPC用電源コード(2P/0.2m)
EA764CD-22 AC125V/7A ノートPC用電源コード(2P/1.0m)
EA764CD-23 AC125V/7A ノートPC用電源コード(2P/2m)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top