品番 : EA764CD-24
品名 : AC125V/7A ノートPC用L型電源コード(2P/2m)
トラッキング火災予防絶縁キャップ付き電源コード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-DM2L-2 |
|---|---|---|---|
| コネクタ仕様 | ACインレット(メガネ型・L型コネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き) | 電源コード長 | 約2m |
| 定格容量 | 125V・7A(最大700Wまで使用可能) | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | ||
| トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コードです。 | |||
| 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとしてご使用になれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1877ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764CD-24 AC125V/7A ノートPC用L型電源コード(2P/2m) |
| EA764CD-25 AC125V/7A ノートPC用L型電源コード(2P/1.0m) |
ウェブカタログ画像
拡大
