品番 : EA764CD-27
品名 : AC125V/7A ノートPC用電源コード(3P/0.2m)
トラッキング火災予防絶縁キャップ付き電源コード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-DM3S-02 |
|---|---|---|---|
| コネクタ仕様 | ACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)・2Pオス(絶縁キャップ付き・アースコード付き) | 電源コード長 | 0.2m |
| 定格容量 | 125V・7A(最大700Wまで使用可能) | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | 対応機種 | ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ |
| トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 | |||
| 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1877ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764CD-27 AC125V/7A ノートPC用電源コード(3P/0.2m) |
| EA764CD-28 AC125V/7A ノートPC用電源コード(3P/1.0m) |
| EA764CD-29 AC125V/7A ノートPC用電源コード(3P/2.0m) |
ウェブカタログ画像
拡大
