詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CH-12

品名 : 2m 光ファイバーケーブル(LCSC/マルチ/SUS補強)

高強度ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯のOM3光ファイバケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 HKB-HOM3LCSC-02
コネクタ形状 LCコネクタ×2-SCコネクタ×2
デュプレックスタイプ、分割可能
コネクタ研磨 UPC研磨
ケーブル長 2m ケーブル外径 3.0mm×6.0mm
光ファイバコア径 50μm 光ファイバクラッド径 125μm
ファイバ種別 マルチモード 芯数 2芯
ケーブル特性 【波長】
850nm、1300nm
【伝送損失】
3.0dB/km以下、1.0dB/km以下
【全モード励振帯域】
1500MHz・km以上、500MHz・km以上
【限定モード励振帯域】
2000MHz・km、-
形状仕様タイプ めがね
補強型
光ファイバTIA規格 OM3 使用環境 屋内用
光ファイバ分類 グレートインデックス(GI) 光波長 850nm、1300nm
最小曲げ半径 敷設時:60mm以上
敷設後:30mm以上
適合規格 10G BASE-SR/SW対応
難燃性 Eca等級 引張強度 短時間600N以下
長時間300N以下
動作温湿度範囲 -20℃~70℃(10%~90%(結露なきこと)) 保管温湿度範囲 -20℃~70℃(20%~70%(結露なきこと))
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバケーブル
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全
ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造
分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能
火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合
追加説明
カタログ価格

5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA764CH-11 1m 光ファイバーケーブル(LCSC/マルチ/SUS補強)
EA764CH-12 2m 光ファイバーケーブル(LCSC/マルチ/SUS補強)
EA764CH-13 3m 光ファイバーケーブル(LCSC/マルチ/SUS補強)
EA764CH-15 5m 光ファイバーケーブル(LCSC/マルチ/SUS補強)
EA764CH-20 10m 光ファイバーケーブル(LCSC/マルチ/SUS補強)
ウェブカタログ画像
  • 耐久性・強度が高い内部構造
  • 難燃性Eca等級のケーブル
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top