詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CH-2

品名 : 2m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ)

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM4光ファイバケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 HKB-OM4LCLC-02
コネクタ形状 LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
デュプレックスタイプ、分割可能
コネクタ研磨 PC研磨
ケーブル長 2m ケーブル外径 2.0×4.0mm
光ファイバコア径 50μm 光ファイバクラッド径 125μm
ファイバ種別 マルチモード 芯数 2芯
ケーブル特性 【波長】
850nm、1300nm
【伝送損失】
3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1300nm)
【全モード励振帯域】
3500MHz/km以上(850nm)、500MHz/km以上(1300nm)
【限定モード励振帯域】
4700MHz/km以上(850nm)
形状仕様タイプ めがね
光ファイバTIA規格 OM4 使用環境 屋内用
光ファイバ分類 グレートインデックス(GI) 光波長 850nm、1300nm
最小曲げ半径 敷設時:60mm以上
敷設後:30mm以上
適合規格 10G BASE-SR/SW対応
難燃性 OFNR 引張強度 70N以下
動作温湿度範囲 -20℃~70℃(10%~90%(結露なきこと)) 保管温湿度範囲 -20℃~70℃(20%~70%(結露なきこと))
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10Gigabit EthernetやFiberChannelで使用可能なOM4仕様準拠の光ファイバケーブル
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長400m)を行う場合に最適
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能
シリアルナンバー貼り付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます
難燃NEC OFNRケーブルを採用
追加説明
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA764CH-1 1m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ)
EA764CH-2 2m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ)
EA764CH-3 3m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ)
EA764CH-5 5m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ)
EA764CH-10 10m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ)
ウェブカタログ画像
  • シリアルナンバー付きでトレーサビリティに対応
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top