品番 : EA764CH-21
品名 : 1m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチ/SUS補強)
高強度ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯のOM3光ファイバケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | HKB-HOM3LCLC-01 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 デュプレックスタイプ、分割可能 |
コネクタ研磨 | UPC研磨 |
| ケーブル長 | 1m | ケーブル外径 | 3.0mm×6.0mm |
| 光ファイバコア径 | 50μm | 光ファイバクラッド径 | 125μm |
| ファイバ種別 | マルチモード | 芯数 | 2芯 |
| ケーブル特性 | 【波長】 850nm、1300nm 【伝送損失】 3.0dB/km以下、1.0dB/km以下 【全モード励振帯域】 1500MHz・km以上、500MHz・km以上 【限定モード励振帯域】 2000MHz・km、- |
形状仕様タイプ | めがね 補強型 |
| 光ファイバTIA規格 | OM3 | 使用環境 | 屋内用 |
| 光ファイバ分類 | グレートインデックス(GI) | 光波長 | 850nm、1300nm |
| 最小曲げ半径 | 敷設時:60mm以上 敷設後:30mm以上 |
適合規格 | 10G BASE-SR/SW対応 |
| 難燃性 | Eca等級 | 引張強度 | 短時間600N以下 長時間300N以下 |
| 動作温湿度範囲 | -20℃~70℃(10%~90%(結露なきこと)) | 保管温湿度範囲 | -20℃~70℃(20%~70%(結露なきこと)) |
| 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバケーブル | |||
| データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適 | |||
| 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能 | |||
| 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全 | |||
| ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造 | |||
| 分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能 | |||
| 火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
