品番 : EA764GY-172A
品名 : [USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター(1080P対応)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVU3HD1N |
---|---|---|---|
インターフェイス | USB仕様 Ver.3.2 Gen1 | データ転送速度 | 最大5Gbps |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11 |
サイズ | 69(W)×43(D)×18.5(H)mm |
重量 | 44g | 電源 | バスパワー |
ケーブル長 | 6cm | コネクター形状 | USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス |
コネクター形状(パソコン接続側) | USB Type-A | ポート形状 | HDMIタイプA(19pin)メス×1 |
対応解像度 | 2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz) | 最大接続可能台数 | 6台 |
消費電流 | 300mA(最大) | 動作温度 | 0℃~40℃ |
湿度範囲 | 20%~80%(結露なきこと) | 付属品 | ドライバCD |
通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | ||
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。 | |||
HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。 | |||
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。 | |||
使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。 | |||
1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。 | |||
付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。 | |||
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。 | |||
持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。 ※HDMIケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/18 01:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1942ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764GY-172A [USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター(1080P対応) |
EA764GY-173A [USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター(4K対応) |