詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BR-2

品名 : 10g 修正液

仕様

メーカー ゼブラ 型番 CKR-1
内容量 10g
キャップは通気性キャップ
油性、水性共用
本体サイズ φ14×140mm
1mmボール
インクの出る量をコントロールしやすく、ボールペンタッチで細かい文字も簡単に修正できます。
※製品重量の約8.5%に再生樹脂を使用しています。
追加説明
●サイズ…縦140.6×横18.4×厚み12.4mm
●重量…20.4g
●プラスチックの再利用…約17%
●GPNエコ商品ねっと
掲載
●ボール径…1.0mm
●インクの出る量をコントロールしやすく、ボールペンタッチで修正できます。
●本体、キャップは樹脂
●極細1.0mmボール
●修正箇所が見やすいニードルタイプ
●セリースパック入
●水性、油性共用
●キャップ安全性ISO規格適合

カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/18 10:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1834ページ

代替品

EA765BR-3
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top