詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BR-28

品名 : 8ml 修正液

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 CLB200EW
油性、水性共用
容量 8ml 本体サイズ φ14×135.7mm
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 07:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA765BR-2
  • 品番

    EA765BR-2

  • コメント

    内容量:10ml

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top