詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765BR-33

品名 : 18ml+24ml 修正液・うすめ液セット

仕様

メーカー名 カズキ高分子 型番 No.600
内容量 本液:18ml
うすめ液:24ml
成分 メチルシクロヘキサン
サイズ 本液:φ29×68mm
うすめ液:φ29×68mm
入数 1組
修正液とうすめ液がセットになった商品です。
油性インキと水性インキに対応した、共用タイプ修正液
刷毛付きで簡単に修正できます。
液が濃くなれば専用のうすめ液を入れてください。
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/29 20:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1785ページ
バリエーション一覧
EA765BR-33 18ml+24ml 修正液・うすめ液セット
EA765BR-33B 18ml+24ml 修正液・うすめ液セット(10組)
ウェブカタログ画像
入数1組
  • 入数1組
  • 入数1組

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top