品番 : EA765BR-34
品名 : 20ml 修正液(水性)
仕様
| メーカー名 | カズキ高分子 | 型番 | W-400 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 20ml | サイズ | φ28×67mm |
| 重量 | 46g | 入数 | 1本 |
| 液の伸びがよく、微細な修正に最適 | |||
| 油性インキ専用修正液 | |||
| 刷毛付きで簡単に修正できます。 | |||
| インクが濃くなれば水道水で薄められます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/16 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1834ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765BR-34 20ml 修正液(水性) |
| EA765BR-34B 20ml 修正液(水性/10本) |
