品番 : EA765FH-88
品名 : 電動消しゴム用替ゴム(インク・ボールペン用)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | 500B-N |
|---|---|---|---|
| サイズ | 消しゴム:φ5.0×20mm ケース:53×72×23mm |
重量 | 0.48g |
| 材質 | 塩ビ | 入数 | 60本 |
| [EA765FH-86用]替え消しゴム | |||
| インク・ボールペン用 | |||
| 砂ゴムタイプ | |||
| 紙面上のボールペンインクを消します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/14 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765FH-86 [単4x2本] 電動消しゴム |
| EA765FH-87 電動消しゴム用替ゴム(鉛筆用) |
| EA765FH-88 電動消しゴム用替ゴム(インク・ボールペン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
