詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765FM-12

品名 : 185x 40x35m ペンケース(ネイビー)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 NS-25-K
シリーズ ノータム サイズ 185×40×35mm
材質 高密度ナイロン生地 カラー ネイビー
重量 24g
高密度なナイロン生地を使用したベーシックなペンケースです。
1680デニールの高密度生地が醸し出す高級感
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 21:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1786ページ
バリエーション一覧
EA765FM-12 185x 40x35m ペンケース(ネイビー)
EA765FM-13 185x 40x35m ペンケース(オリーブ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top