詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765G-1

品名 : 130mm SEデバイダー

仕様

全長 130mm 適正使用半径 0~130mm
材質 特殊合金圧延材製
中心安定装置ダブルピニオン方式です。
ダブルピニオン機構…頭部の中心安定装置にダブルピニオン機構を採用、前後のズレがありません。ピニオンはデルリン樹脂製で耐磨耗性に優れ高精度を維持、また樹脂の自己潤滑性により使いこむほどに脚の開閉がスムーズになります。
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 08:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1790ページ
バリエーション一覧
EA765G-1 130mm SEデバイダー
EA765G-2 150mm SEデバイダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※本商品は1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top