品番 : EA765LA-13
品名 : [黒] ホワイトボードマーカー(10本)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 24572 |
|---|---|---|---|
| インク色 | ブラック | 線幅 | 中字(2.0mm) |
| サイズ | φ16×112mm | 材質 | 本体:アルミニウム キャップ:ポリアセタール チップ:アクリル |
| 質量 | 15g | 入数 | 10本 |
| ホワイトボードに色鮮やかに書ける油性マーカーです。 | |||
| 中字タイプで書きやすい | |||
| 鮮明に書ける | |||
| 消去性に優れ、簡単に消せます。 | |||
| オフィスや学校での会議やプレゼンテーションに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765LA-11 [赤] ホワイトボードマーカー(10本) |
| EA765LA-12 [青] ホワイトボードマーカー(10本) |
| EA765LA-13 [黒] ホワイトボードマーカー(10本) |
