品番 : EA765MA-112
品名 : 12mmx30m はってはがせるテープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 811-3-12 |
---|---|---|---|
材質 | 基材:アセテートフィルム(つや消し加工) 粘着剤:特殊アクリル系 |
内芯径 | 76mm |
貼ったりはがしたりできる透明テープ。 | |||
貼るとテープは目立たなくなります。 | |||
テープの上から文字が書けます。 | |||
幅 | 12mm | 長さ | 30m |
厚さ | 0.051mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/06 22:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA765MA-118 18mmx30m はってはがせるテープ |
EA765MA-124 24mmx30m はってはがせるテープ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)