詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MA-124

品名 : 24mmx30m はってはがせるテープ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 3M 型番 811-3-24
24mm 長さ 30m
厚さ 0.051mm 材質 基材:アセテートフィルム(つや消し加工)
粘着剤:特殊アクリル系
内芯径 76mm
貼ったりはがしたりできる透明テープ。
貼るとテープは目立たなくなります。
テープの上から文字が書けます。
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 06:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1855ページ
バリエーション一覧
EA765MA-118 18mmx30m はってはがせるテープ
EA765MA-124 24mmx30m はってはがせるテープ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top