品番 : EA765MA-24
品名 : 24mmx 50m メンディングテープ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 810-3-24 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 幅 | 24mm |
| 長さ | 50m | 厚さ | 0.058mm |
| 内芯径 | 76mm | 材質 | 基材:アセテートフィルム(つや消し加工) 粘着剤:アクリル系 |
| 貼るとテープはほとんど見えなくなるので、ラッピングやコピーの際に便利 | |||
| テープの上から文字が書けます。 | |||
| 変質・変色しにくく、長期の使用に耐えます。 | |||
| 貼ってすぐなら、テープの貼り直しが可能 ※紙の種類によっては破れる場合があります。 |
|||
| 巻芯には再生紙を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/15 03:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MA-15 15mmx 50m メンディングテープ |
| EA765MA-18 18mmx 50m メンディングテープ |
| EA765MA-24 24mmx 50m メンディングテープ |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ:24mm×50m