詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MA-31

品名 : 18mmx7.6m メンディングテープ(ディスペンサー付

仕様

メーカー 3M 型番 CM-18
ブランド名 スコッチ(Scotch) 幅 18mm
長さ 7.6m 厚さ 0.058mm
内芯径 25mm 材質 基材:アセテートフィルム(つや消し加工)
粘着剤:アクリル系
ディスペンサー付き
貼るとテープはほとんど見えなくなるので、ラッピングやコピーの際に便利
テープの上から水性ペン、鉛筆で文字が書けます。
変質・変色しにくく、長期の使用に耐えます。
追加説明
カタログ価格

160 円(税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 390

(2026/11/05 19:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1806ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top