品番 : EA765MA-32
品名 : 18mmx7.6m メンディングテープ(詰替用/2個)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CM18-R2P |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 幅 | 18mm |
| 長さ | 7.6m | 内芯径 | 25mm |
| 材質 | 基材:アセテートフィルム(つや消し加工) 粘着剤:アクリル系 |
入数 | 2巻 |
| [EA765MA-31用]替テープ | |||
| 貼るとテープはほとんど見えなくなるので、ラッピングやコピーの際に便利です。 | |||
| テープの上から文字が書けます。水性ペン、鉛筆でも可能です。 | |||
| 変質・変色しにくく、長期の使用に耐えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 170 (2026/11/05 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MA-31 : 18mmx7.6m メンディングテープ(ディスペンサー付 |
ウェブカタログ画像
拡大
※2巻入り
