品番 : EA765MA-52
品名 : 15mmx50m 透明粘着テープ(10巻)
カタログ訂正
26/08/06 誤:グリーン購入法適合、正:グリーン購入法非適合(No.57 1253)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 500-3-15-10P |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | スコッチ(Scotch) | 幅 | 15mm |
| 長さ | 50m | 厚さ | 0.045mm |
| 内芯径 | 76mm | 入数 | 10巻 |
| 材質 | 基材:ポリプロピレンフィルム 粘着剤:アクリル系 |
||
| 変質・変色しにくい透明なテープ | |||
| しっかり貼れる粘着力で、一般的な事務作業に最適 | |||
| 巻芯に再生紙を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/23 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MA-51 12mmx50m 透明粘着テープ(10巻) |
| EA765MA-52 15mmx50m 透明粘着テープ(10巻) |
| EA765MA-53 18mmx50m 透明粘着テープ(10巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※テープ幅は15mmです。
