詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MA-72

品名 : 29x29mm 壁紙用両面テープ(48枚)

仕様

メーカー 3M 型番 8602L-3
ブランド名 スコッチ(Scotch) サイズ 29×29mm
厚み 2mm 入数 48枚
材質 基材:アクリルフォーム(不織布増強)
粘着剤:アクリル系
使用温度範囲 10℃~40℃
テープカラー 白
壁紙にしっかり貼れて、壁紙に傷やべたつきを残さずはがせる、掲示用両面テープです。
室内の壁紙面へのポスターや写真の掲示に最適
A2サイズの掲示物まで対応
多くの塩ビ製壁紙に対応しています。
使いやすい角マル形状で、台紙から1枚ずつ取りやすく、剥離紙も剥がしやすくなりました。
ヘッダー付袋入り
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/05 13:07現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1815ページ
バリエーション一覧
EA765MA-71 21x21mm 壁紙用両面テープ(20枚)
EA765MA-72 29x29mm 壁紙用両面テープ(48枚)
ウェブカタログ画像
※48枚(29×29mm)入り
  • ※48枚(29×29mm)入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top