品番 : EA765MA-79
品名 : 24mmx10m 掲示用テープ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 561W |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | ポスト・イット(Post-it) | テープサイズ | 24mm×10m |
| 厚さ | 0.06mm | 内芯径 | 76mm |
| 材質 | 基材:ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 |
||
| 片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の強弱両面テープです。 | |||
| 掲示物を傷めることなく、貼ったりはがしたりできます。 | |||
| 案内掲示、食堂・レストランの掲示図面などに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/24 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1815ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

