品番 : EA765MA-83
品名 : 15mmx17.5m マスキングテープ用カッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
テープの送り出しとカットが片手で可能
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | MT-15P |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 17.5 |
| 厚さ(mm) | 0.09 | 材質 | 基材:和紙 粘着剤:アクリル系 |
| 粘着力 | 0.114N/mm | 耐熱温度 | 120℃(30分) |
| サイズ | 21×104×85mm | ||
| 片手で使えるテープカッター | |||
| 刃に触れずにテープがカットできます。 | |||
| テープの送り出しとカットが片手でできます。 | |||
| 必要な長さまでテープを自由に引き出して使えます。 | |||
| 透明カバーでテープ残量が一目でわかりやすく、テープが汚れにくい | |||
| 塗装準備、メモなどの仮止めに | |||
| テープを貼った上からでも重ね貼り可能 | |||
| 車両塗装時のマスキングにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MA-83 15mmx17.5m マスキングテープ用カッター |
| EA765MA-84 15mmx17.5m マスキングテープ・青色 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
製品紹介
使用方法

