品番 : EA765MB-103
品名 : 6mmx 6m テープのり(貼ってはがせる)
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | PN-EK |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 6 | 長さ(m) | 6 |
| サイズ | 19×69×28mm | 材質 | PS樹脂 |
| 重量(g) | 12 | ||
| しっかり貼ってはがせる、使い切りタイプのタックテープ | |||
| 「エアータッチシステム」でテープ引きの抵抗を低減し、最後まで軽い引き心地を実現 | |||
| ムラなくきれいにのり付けできる手ブレ補正機能付き | |||
| 携帯時にゴミの侵入を防ぎ、使用時は簡単な操作で開閉可能なカバーを搭載 | |||
| 持ちやすく卵型、携帯に便利なコンパクトサイズ | |||
| カバー上面に透明性に優れたポリカーボネート樹脂を採用し、高い視認性を実現 | |||
| のり自体の酸化による変色や貼り合わせた部分の酸化による変色がしにくいアシッドフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/12 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-101 6mmx 6m テープのり(強力) |
| EA765MB-103 6mmx 6m テープのり(貼ってはがせる) |
ウェブカタログ画像
拡大
