品番 : EA765MB-20
品名 : φ50mm 指先すべり止め
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フエキ | 型番 | KM25 |
---|---|---|---|
サイズ | φ50×13(H)mm | ||
※グリーン購入法適合商品 | |||
指サックにかわる指先のスベリ止めです。 | |||
天然コラーゲン配合により、指先を清潔に保ち、皮膚あれもありません。 | |||
紙めくり効果が高く、連続作業ができます。 | |||
伝票・書類めくり、紙幣の勘定にご使用下さい。 |
追加説明 |
●指サックにかわる指先の滑り止めです。 ●天然コラーゲン配合により、指先を清潔に保ち、皮膚あれもありません。 ●紙めくり効果が高く、連続作業ができます。 ●伝票、書類めくり、紙幣の勘定に。 ●GPNデータブック掲載品 |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 19:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1843ページ |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)