品番 : EA765MB-23
品名 : 指先すべり止め(メクボール)
ボールを回すだけで指先に適量の水がつく
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | KM-600 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 74×74×41mm | 材質 | 47%再生樹脂(上ケース:50%再生ポリスチレン(PS)、下ケース:50%再生ポリスチレン(PS)、ボール:PP) |
| カラー | ライトブルー | ||
| フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで適量の水が付きます。 | |||
| 本体に抗菌剤配合の素材を使用しているため一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。 | |||
| ボールタイプ | |||
| スポンジや海綿などのように劣化しませんので、買い替えの必要がなく経済的です。 | |||
| 底面すべり止め付 | |||
| 封筒や切手、印紙の水つけに! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/18 06:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA765MB-24 : 500ml メクボール用除菌液 |
