品番 : EA765MB-24
品名 : 500ml メクボール用除菌液
専用除菌液使用で、いつも清潔!
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | KM-600JE |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500ml(約33回分) | サイズ | 62×62×215mm |
| 重量 | 550g | 材質 | 主成分:水、塩化ベンザルコニウム(0.05%配合) ボトル:PE キャップ:PP |
| EA765MB-23用 | |||
| 除菌効果を維持するため、1日1回程度で入れ替えてください。 | |||
| 指先を除菌するものではありません。 | |||
| 除菌性能評価では99.9%の除菌効果が確認されています(第3者機関の試験データによる)。 全ての菌を除菌できるわけではありません。 |
|||
| ノンアルコール、無香料 | |||
| 水のような、さらさらした使用感でべたつかない | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/18 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MB-23 : 指先すべり止め(メクボール) |
