品番 : EA765MB-26
品名 : 指先すべり止めパッド(大小10片x2シート)
仕様
| メーカー名 | カズキ高分子 | 型番 | SN-0358 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ペララクレッセ | サイズ | 大サイズ 幅:11.5、長さ:45㎜ 小サイズ 幅:10、長さ:40㎜ |
| 入数 | 2シート(大小各10片)×1パック | ||
| 指に貼るすべりとめ | |||
| ゴムよりすべり止め効果の高い新素材 | |||
| 指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。 | |||
| ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。 | |||
| 糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/11 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-26 指先すべり止めパッド(大小10片x2シート) |
| EA765MB-26B 指先すべり止めパッド(大小10片x2シート/20パック |
ウェブカタログ画像
拡大
※2シート入り

