詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-5

品名 : テープカッター (グリーン)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NTC-201G
適用テープ 幅:12~24mm
芯内径:25mm、76mm
長さ:70m以下
サイズ 139×63×103(H)mm
材質 本体:PS
リール:ポリプロピレン
カッター刃:ステンレス
重量 690g
カラー グリーン
シンプルで丸みあるデザインの軽量テープカッター
底面には滑り止めの粘着シート付き
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 23:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1806ページ
バリエーション一覧
EA765MB-5 テープカッター (グリーン)
EA765MB-6 テープカッター (ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は-5です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top