詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-62

品名 : 400ml 液体のり(補充用)

仕様

内容量 400ml 重量 498g
材質 主成分:PVAL(ポリビニルアルコール)
容器、キャップ、受け皿、リング:PE
スポンジ:ウレタン、ナイロンメッシュ
EA765MB-61補充用
スペアスポンジキャップ8個付
プラスチックの再利用70%以上
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/15 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA765MB-61 50ml 液体のリ
EA765MB-62 400ml 液体のり(補充用)
ウェブカタログ画像
  • EA765MB-61用スペアスポンジキャップ×8コ付き
  • ※本商品は62です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top