品番 : EA765MB-76A
品名 : 8.4mm テープのりカートリッジ(強力に貼れる)
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | TG-1222R |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 2倍強粘着タイプ | テープ幅 | 8.4mm |
| 長さ | 22m | ||
| EA765MB-76用 | |||
| カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。 | |||
| 室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。 | |||
| 凹凸面やざらざら面には適しません。 | |||
| テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。 簡単につめ替えることができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/05 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-76A 8.4mm テープのりカートリッジ(強力に貼れる) |
| EA765MB-77A 8.4mm テープのりカートリッジ(しっかり貼れる) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MB-76 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/強力に貼れる) |
