品番 : EA765MB-77
品名 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/しっかり貼れる)
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | TG-1221 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ドット強粘着タイプ | テープ幅 | 8.4mm |
| 長さ | 22m | サイズ | 24×93×45mm |
| 使用温度範囲 | 15℃~35℃ | カラー | ブルー |
| テープ交換式 | |||
| 巻き取りの不具合を検知し自動で修復機能付き、テープの絡まりがおきず最後まで使用可能 | |||
| 先端内部に取り付けたローラーがヘッドに付着した糊カスを除去でき、紙面にカスが付着するのを防ぎます。 | |||
| はみ出さず糊付けができるガイド機能付き | |||
| ボタンを押すだけで、キャップが開いて使用できます。 | |||
| カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。 凹凸面やざらざら面には適しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/05 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-76 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/強力に貼れる) |
| EA765MB-77 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/しっかり貼れる) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MB-77A : 8.4mm テープのりカートリッジ(しっかり貼れる) |

