品番 : EA765MC-65
品名 : [現場用] 油性色鉛筆(緑/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
色 | 緑 | 入数 | 2本 |
---|---|---|---|
油性 | |||
ガラス・金属・プラスチック等濡れた表面にも書けます。 | |||
芯径 | φ5㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 16:58現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA765MC-61 [現場用] 油性色鉛筆(黒/2本) |
EA765MC-62 [現場用] 油性色鉛筆(赤/2本) |
EA765MC-63 [現場用] 油性色鉛筆(白/2本) |
EA765MC-64 [現場用] 油性色鉛筆(黄/2本) |
EA765MC-65 [現場用] 油性色鉛筆(緑/2本) |
EA765MC-66 [現場用] 油性色鉛筆(青/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)