品番 : EA765MD-120
品名 : [ダークカーマイン] 水彩色鉛筆
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | UWCN.826 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニ ウォーターカラー | 色 | ダークカーマイン |
| 硬度 | 中硬質 | タイプ | 水溶性 |
| 芯径 | 3.8mm | 入数 | 1本 |
| 水で溶かせる水彩タッチ、なめらかな描き味 | |||
| 強弱をつけたタッチなど、色鉛筆での表現はもちろん、水分を含んだ絵筆で色鉛筆の描線をのばしていくだけで、水彩画の色合いをも引き出せます。 | |||
| 特殊なワックスを含んだ芯を採用。水彩色鉛筆ならではの柔らかな描き味が、簡単に楽しめます。 | |||
| 水に溶けやすい特殊ワックスと純度の高い顔料を使用。うすく塗っても色あせがしにくく、なめらかに色のびし重ね塗りや混色ができます。 | |||
| 描写面を水筆でなぞると色が水に溶け出し、水彩画のような風合いに仕上げることができます。 | |||
| 若干ソフトな描き味で、色鉛筆画の画材としても適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/21 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1787ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA765MD-101 : 12色 水彩色鉛筆セット |
| 関連商品 | EA765MD-103 : 36色 水彩色鉛筆セット |
ウェブカタログ画像
拡大
※ダークカーマインのみ
