品番 : EA765ME-105
品名 : 2.0mm[2B]シャープペンシル
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | MH5002B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニホルダー | キャップカラー | 橙 |
| 硬度 | 2B | 機構 | 着脱式クリップ |
| 全長 | 140.0mm | 厚さ | 10.0mm |
| 軸径 | φ9.0mm | 芯径 | 2.0mm |
| 重量 | 11.8g | 軸仕上 | 軸:ABS樹脂 グリップ部:真鍮+ローレット加工+メッキ |
| 芯ホルダー仕様 | |||
| 携帯型鉛筆 | |||
| 鉛筆の芯と同じ太さの芯を用いる事で、鉛筆の様な柔らかい書き味を実現 | |||
| ノックをすると軸に収納された芯が「自重で落下する」仕組みの製品です。 | |||
| 芯の自重でちょうど良い長さになるよう調整し、芯を削りながら使っていきます。 | |||
| 軍手でもすべりにくいローレット金属のグリップです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/19 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765ME-101 2.0mm[H ]シャープペンシル |
| EA765ME-103 2.0mm[HB]シャープペンシル |
| EA765ME-104 2.0mm[B ]シャープペンシル |
| EA765ME-105 2.0mm[2B]シャープペンシル |
| EA765ME-106 2.0mm[3B]シャープペンシル |
| EA765ME-107 2.0mm[4B]シャープペンシル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MF-105 : 2.0mm[2B]シャープペンシル替芯(6本) |
