品番 : EA765ME-11
品名 : 0.5mm シャープペンシル(青)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | M5807GG1P.40 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニアルファゲル | ボディカラー | ロイヤルブルー |
| 機構 | ノック式 | サイズ | 軸径φ10.8×厚さ14.3×全長146.8mm |
| 重量 | 13.5g | 芯径 | 0.5mm |
| 軸仕上 | ABS樹脂+塗装、ゲルグリップ付 | ||
| スリムなグリップで細かい文字も書きやすい!(スリムタイプ) | |||
| やわらかくて弾力性のあるαGEL(アルファゲル)をグリップ部に採用 | |||
| 抜群のフィット感と癒される握り心地を実現 (αGELは、日本および他の国々における株式会社タイカの登録商標です。) |
|||
| 持ち方に合わせてグリップがフィット | |||
| 疲れにくいから集中力をキープ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765ME-11 0.5mm シャープペンシル(青) |
| EA765ME-12 0.5mm シャープペンシル(ピンク) |
| EA765ME-13 0.5mm シャープペンシル(黒) |
| EA765ME-14 0.5mm シャープペンシル(白) |
