品番 : EA765ME-131
品名 : 0.5mm シャープペンシル(シルバー)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | M54501P.26 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クルトガ | ボディカラー | シルバー |
| 機構 | ノック式、クルトガエンジン搭載 | 全長×軸径 | 142.5×φ10.7mm |
| 厚さ | 14.9mm | 芯径 | 0.5mm |
| 重量 | 9.8g | 軸仕上 | PC樹脂+転写印刷 |
| 入数 | 1本 | ||
| 芯が回ってトガりつづけるシャープ | |||
| クルっと回って芯がトガり続ける「クルトガエンジン」搭載 | |||
| 芯が均一に磨耗してトガり続けるので、ずっと細い文字を書き続けられます。 | |||
| 芯の粉が出にくいです。 | |||
| 機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。 上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765ME-131 0.5mm シャープペンシル(シルバー) |
| EA765ME-132 0.5mm シャープペンシル(ブラック) |
| EA765ME-133 0.5mm シャープペンシル(ブルー) |
