品番 : EA765MF-104
品名 : 2.0mm[ B]シャープペンシル替芯(6本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | ULNB |
|---|---|---|---|
| 芯長 | 130mm | 芯径 | 2.0mm |
| 硬度 | B | ケースサイズ | 縦143.0×横26.0×厚さ6.0mm |
| 総重量 | 18.9g | 入数 | 6本 |
| 樹脂ケース入 | |||
| EA765ME-104用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/19 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765ME-104 : 2.0mm[B ]シャープペンシル |

※本商品の硬度はBです。
※6本入