詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MF-43A

品名 : 0.4mm[B ]シャープペンシル替芯(30本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 U04202NDB
芯径 0.4mm 芯長 60mm
硬度 B 入数 30本
ナノダイヤ配合により強度が強く、くっきりなめらかに書けます。
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/11 18:53現在)

商品入数 30 販売単位

代替品

EA765MF-42A
バリエーション一覧
EA765MF-41A 0.4mm[H ]シャープペンシル替芯(30本)
EA765MF-42A 0.4mm[HB]シャープペンシル替芯(30本)
EA765MF-43A 0.4mm[B ]シャープペンシル替芯(30本)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top